入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドライナーリムーバー |
色 | ブラック |
構造 | 鋼とアルミニウム |
コアサイズ | 3" |
最大。 ロール外径 | 4.75 " |
最大テープ幅 | 1" |
テープ幅 | 0.25〜1インチ |
タイプ | ギアドリブン |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8422309191 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大。 ロール外径 | 最大テープ幅 | テープ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDLR050B | 3.5 " | - | 7" | テープライナーリムーバー | 11.25 " | 6" | - | 2" | ¥24,775 | ||
TDLR050-10 | 17 " | 鋼とプラスチック | 11 " | テープライナーリムーバー | 8" | 10 " | 2" | 2" | ¥97,977 | ||
TDLR050-15 | 11 " | 鋼とプラスチック | 21 " | テープライナーリムーバー | 7.25 " | 15 " | 2" | 2" | ¥72,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。