入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テープライナーリムーバー |
コア径 | 3" |
高さ | 7" |
長さ | 11.25 " |
最大。 ロール外径 | 6" |
テープ幅 | 2" |
タイプ | ギアドリブン |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8422309191 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大。 ロール外径 | 最大テープ幅 | テープ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDLR025H | - | 鋼とアルミニウム | - | ハンドヘルドライナーリムーバー | - | 4.75 " | 1" | 0.25〜1インチ | ¥25,198 | ||
TDLR050-10 | 17 " | 鋼とプラスチック | 11 " | テープライナーリムーバー | 8" | 10 " | 2" | 2" | ¥97,977 | ||
TDLR050-15 | 11 " | 鋼とプラスチック | 21 " | テープライナーリムーバー | 7.25 " | 15 " | 2" | 2" | ¥72,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。