START INTERNATIONAL TDLR050-15 テープライナーリムーバー
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
アイテム価格 | テープライナーリムーバー |
色 | ブラック |
構造 | 鋼とプラスチック |
コア径 | 3" |
高さ | 21 " |
長さ | 7.25 " |
最大。 ロール外径 | 15 " |
最大テープ幅 | 2" |
電源要件 | マニュアル |
テープブレーキ | いいえ |
テープ幅 | 2" |
タイプ | ギアドリブン |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8422400002 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大。 ロール外径 | 最大テープ幅 | テープ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDLR025H | - | 鋼とアルミニウム | - | ハンドヘルドライナーリムーバー | - | 4.75 " | 1" | 0.25〜1インチ | ¥25,959 | ||
TDLR050B | 3.5 " | - | 7" | テープライナーリムーバー | 11.25 " | 6" | - | 2" | ¥25,506 | ||
TDLR050-10 | 17 " | 鋼とプラスチック | 11 " | テープライナーリムーバー | 8" | 10 " | 2" | 2" | ¥100,920 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。