EATON E2LE タイプ マイニング完全モールドケースサーキットブレーカー
Eaton E2LE タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーは、過負荷、短絡、または地絡による接続されたデバイスへの電気的損傷を防ぎます。 これらの 3 極サーキットブレーカーは、障害が検出されると自動的に電気の流れを遮断し、機器を保護します。 ユーザー... 障害を解決した後にこれらのサーキットブレーカーをリセットし、過酷な鉱山環境の現場でそのパフォーマンスをテストできます。 これらは、トリップユニットとすべての通電デバイスをフレーム内に収容するための L フレームを備えた成形ケース設計を採用しています。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E2LE3400WA06 | ¥2,222,886 | 見積依頼
|
A | E2LE3400WU66 | ¥2,412,646 | 見積依頼
|
A | E2LE36002W | ¥1,079,999 | 見積依頼
|
A | E2LE3600WA06U66 | ¥2,830,112 | 見積依頼
|
A | E2LE34002WU66 | ¥2,418,066 | 見積依頼
|
A | E2LE36002WU66 | ¥2,685,534 | 見積依頼
|
A | E2LE3600WU66 | ¥2,412,646 | 見積依頼
|
A | E2LE3400WA06U66 | ¥2,609,632 | 見積依頼
|
A | E2LE3600MA02 | ¥2,490,353 | 見積依頼
|
A | E2LE34002WA06U66 | ¥2,542,768 | 見積依頼
|
A | E2LE3600MWU66 | ¥2,701,803 | 見積依頼
|
A | E2LE3400MW | ¥2,072,888 | 見積依頼
|
A | E2LE3600MW | ¥2,360,235 | 見積依頼
|
A | E2LE3600M2W | ¥2,360,235 | 見積依頼
|
A | E2LE34002W | ¥2,072,888 | 見積依頼
|
A | E2LE3400M2WU66 | ¥2,412,646 | 見積依頼
|
A | E2LE3600MWA06U66 | ¥2,830,112 | 見積依頼
|
A | E2LE3400MWA06U66 | ¥2,549,996 | 見積依頼
|
A | E2LE3400W | ¥2,072,888 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton E2LE タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーには、ブレーカーの状態を簡単に識別できるように、ON および OFF 位置を備えたスライド ハンドルが付いています。
- 特定の用途向けに磁気のみのタイプと熱磁気タイプが用意されています。
- これらのサーキット ブレーカーには、電子フィールド テスト用のテスト ポートと、定期メンテナンス中にトリップ機能をチェックするためのプッシュ トゥ トリップ ボタンが内蔵されています。
- さらに、310 以上の電子 LS 機能を備えた電子トリップを備えており、マイクロプロセッサによる瞬時トリップよりも迅速に障害を解決し、メンテナンス作業中の安全性を高めます。
対応アクセサリー
- シャント トリップ: これらのデバイスは、シャント トリップ端子に (外部電源から) 電力を供給することにより、遠隔からブレーカーを機械的にトリップします。
- 補助スイッチ: これらの回路ブレーカーに接続して、接点が開いているか閉じているかをリモートで示します。
- アラーム: リモート操作中に選択したブレーカーがトリップしたことを示します。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
これらのイートン E2LE タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーのさまざまな性能評価は何ですか?
Eaton E2LE タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーの電流定格は 400 / 600A、電圧定格は 600VAC です。
これらのイートン E2LE タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーの遮断定格はどのようなものですか?
- 25VAC で 600kAIC
- 65VAC で 240kAIC
- 35VAC で 480kAIC
- 22VAC で 250kAIC
イートン E2LE 型マイニング用完全モールドケースサーキットブレーカーの使用前の点検ポイントは何ですか?
- ほこり、汚れ、グリース、湿気、または異物をユニットから取り除きます。
- ユニットのオンとオフを数回切り替えて、ユニットのスイッチが自由に動くことを確認します。
- ユニットに亀裂、欠け、変色がないか点検してください。 端子とコネクタを締めます。 取り付け金具を確認してください。
- 設置場所の近くにある安全上の問題を取り除きます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属のエアアクセサリー
- 逆流防止装置修理キット
- サンドペーパーシートロール
- ルーペ
- ろう付け合金
- ポンプ制御
- コンベヤー
- シーブとプーリー
- ワイヤマネジメント
- スプレー塗料とプライマー
- SMC VALVES 六角穴付きオスアダプター
- LABELMASTER パネルプラカード
- MASTER LOCK バタフライバルブロックアウトユニバーサルレッド
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ウォッシュダウンホース
- MJ MAY ガラス繊維生地、摩耗に強い
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、7 / 8-12 Un
- MARTIN SPROCKET JAシリーズQDブッシング
- MASTER APPLIANCE ソルダーシールシリーズ リング端子
- SPEEDAIRE リテーナーバッファー
- BROWNING 在庫スチールラック 12ピッチ