START INTERNATIONAL TDA080-P 電動テープディスペンサー、テープ幅 0.25 ~ 3.15 インチ、カット長さ 1.6 ~ 394 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 頑丈なテープディスペンサー |
コア径 | 3" |
カット精度 | +/- 0.04 " |
切削長さ | 1.6〜394インチ |
送り速度 | 6.6 インチ/秒 |
高さ | 14.25 " |
長さ | 10.1 " |
最大。 ロール外径 | 9" |
テープ幅 | 0.25〜3.15インチ |
幅(Width) | 6.75 " |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大テープ幅 | メモリ | テープ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA080-LAM | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 16 " | 耐久性の高いテープディスペンサーおよびラミネーター | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜2インチ | ¥506,466 | ||
TDA080-LR | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.5 " | 頑丈なテープディスペンサー | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜2インチ | ¥506,627 | ||
TDA080-M | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.156 " | 5 | 0.25〜3.15インチ | ¥476,210 | ||
TDA080-NM | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥493,654 | ||
TDA080-NS | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥626,777 | ||
TDA080 | 6.625 " | 頑丈な金属 | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.125 " | - | 0.25〜3.15インチ | ¥374,374 | ||
TDA080-NM-NS | - | - | - | 頑丈なテープディスペンサー | - | - | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥650,250 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。