START INTERNATIONAL TDA080 強力テープディスペンサー 80mm
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 頑丈なテープディスペンサー |
色 | ブラック |
構造 | 頑丈な金属 |
コア径 | 3" |
カット精度 | +/- 0.04 " |
切削長さ | 1.6〜394インチ |
送り速度 | 6.6 インチ/秒 |
高さ | 14.25 " |
長さ | 10.1 " |
最大。 ロール外径 | 9" |
最大テープ幅 | 3.125 " |
電源要件 | 電気 |
テープの納期 | "1.60へ" 394 |
テープ幅 | 0.25〜3.15インチ |
電圧 | 117V |
幅(Width) | 6.625 " |
船の重量(kg) | 12.72 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 30.23 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大テープ幅 | メモリ | テープ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA080-LAM | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 16 " | 耐久性の高いテープディスペンサーおよびラミネーター | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜2インチ | ¥491,708 | ||
TDA080-LR | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.5 " | 頑丈なテープディスペンサー | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜2インチ | ¥491,878 | ||
TDA080-M | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.156 " | 5 | 0.25〜3.15インチ | ¥462,346 | ||
TDA080-NM | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥479,270 | ||
TDA080-NS | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥591,162 | ||
TDA080-NM-NS | - | - | - | 頑丈なテープディスペンサー | - | - | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥650,250 | 見積依頼
| |
TDA080-P | 6.75 " | - | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | - | - | 0.25〜3.15インチ | ¥512,318 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。