START INTERNATIONAL TDA080-M メモリオプション付きテープディスペンサー
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
アイテム価格 | 頑丈なテープディスペンサー |
色 | ブラック |
構造 | 鋼とアルミニウム |
切削長さ | 1.6〜394インチ |
高さ | 14.25 " |
長さ | 10.1 " |
最大テープ幅 | 3.156 " |
メモリ | 5 |
ロール径 | 9" |
テープカッター | オートマチック |
テープの納期 | "1.60へ" 394 |
テープ幅 | 0.25〜3.15インチ |
幅(Width) | 6.625 " |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8422409181 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 構造 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 最大テープ幅 | メモリ | テープ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA080-LAM | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 16 " | 耐久性の高いテープディスペンサーおよびラミネーター | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜2インチ | ¥491,708 | ||
TDA080-LR | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.5 " | 頑丈なテープディスペンサー | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜2インチ | ¥491,878 | ||
TDA080-NM | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥479,270 | ||
TDA080-NS | 6.625 " | 鋼とアルミニウム | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥591,162 | ||
TDA080 | 6.625 " | 頑丈な金属 | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | 3.125 " | - | 0.25〜3.15インチ | ¥368,844 | ||
TDA080-NM-NS | - | - | - | 頑丈なテープディスペンサー | - | - | 1 | 0.25〜3.15インチ | ¥650,250 | 見積依頼
| |
TDA080-P | 6.75 " | - | 14.25 " | 頑丈なテープディスペンサー | 10.1 " | - | - | 0.25〜3.15インチ | ¥512,318 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。