アイテム価格 | ステープルガン/ケーブルタッカー |
ボディカラー | ブラック |
ボディ材質 | 航空機アルミニウム |
色 | ブラック |
構造 | 航空機アルミニウム |
クラウン幅 (インチ) | 5/16 |
義務評価 | ヘビーデューティ |
ワイヤー径に適合します。 (に。) | 1/4 |
脚長 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
電源 | マニュアル |
プライマリアプリケーション | 13,000ポンド |
ステープル容量 | 200 |
ステープルタイプ | フラットナロークラウン/ラウンド |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。