アイテム価格 | 超音波距離計 |
正確さ | 読書の+/- 0.5% |
バッテリタイプ | (1)9Vバッテリー、含まれていません |
ディスプレイ | 英語とメートル法の卒業 |
演算 | 超音波を送受信して距離を測る |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
レンジ | 40ft。 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。