STAFFORD MFG 8L200F ネジ付きシャフトカラー、2 ピース分割、クランプタイプ、2-12 インチネジ穴、スチール
アイテム: CJ6FMR
モデル: 8L200F
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 2-12 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 3" |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 x 1 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.688 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L004F | 1 / 4」-28 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 高強度 | 0.250 " | ¥3,356 | 見積依頼
|
3L005F | 5 / 16」-24 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
3L006F | 3 / 8」-24 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
3L008F | 1 / 2」-20 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
3L010F | 5 / 8」-18 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 高強度 | 0.406 " | ¥5,708 | 見積依頼
|
3L012F | 3 / 4」-16 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | ¥4,784 | 見積依頼
|
3L014F | 7 / 8」-14 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。