STAFFORD MFG リジットシャフトカップリング 5個割 クランプ式 穴018018×1mm SS 18SM18
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
チューブ径 | 18 mm |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 36 mm |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M5×0.8×16mm |
トルク | 12.01Nm |
全長 | 60 mm |
タイプ | 低姿勢 |
原産国 | USA |
モデル | スクリューサイズ | チューブ径 | ボアサイズA | トルク | 全長 | タイプ | ボアサイズB | キー溝 A | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S004004 | 4-40×5/16 | 1 / 4 " | - | 17.50インチポンド | 1.250 " | 高強度 | - | - | ¥21,608 | 見積依頼
|
5S006004 | 6-32×3/8 | - | 3 / 8 " | 27.50インチポンド | 1.625 " | 高強度 | 1 / 4 " | - | - | 見積依頼
|
5S006006 | 6-32×3/8 | 3 / 8 " | - | 41.25インチポンド | 1.625 " | 高強度 | - | - | - | 見積依頼
|
5S008006 | 8-32×1/2 | - | 1 / 2 " | 56.25インチポンド | 1.875 " | 高強度 | 3 / 8 " | - | - | 見積依頼
|
5S008008 | 8-32×1/2 | 1 / 2 " | - | 75.00インチポンド | 1.875 " | 高強度 | - | - | - | 見積依頼
|
5S010008 | 10-32×1/2 | - | 5 / 8 " | 142.50インチポンド | 2.250 " | 高強度 | 1 / 2 " | - | - | 見積依頼
|
5S010010 | 10-32×1/2 | 5 / 8 " | - | 178.13インチポンド | 2.250 " | 高強度 | - | - | ¥22,637 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。