STAFFORD MFG 2S300H シャフトカラー ヒンジタイプ ボア3インチ SS
アイテム: CJ6EUN
モデル:2S300H
¥55,148 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 3" |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 4.500 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 3 / 8-24 x 1 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.750 " |
原産国 | USA |
モデル | 幅(Width) | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L006H | 0.313 " | 3 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.063 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | 高強度 | ¥4,704 | 見積依頼
|
2L008H | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 高強度 | ¥4,692 | 見積依頼
|
2L010H | 0.406 " | 5 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | 高強度 | ¥7,850 | 見積依頼
|
2L012H | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | ¥6,293 | 見積依頼
|
2L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | ¥5,773 | 見積依頼
|
2L100H | 0.500 " | 1" | 1215 | 鋼 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | ¥5,566 | 見積依頼
|
2L102H | 0.500 " | 1-1 / 8」 | 1215 | 鋼 | 2.125 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | ¥6,011 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。