入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M4x0.7 |
ファスナー仕上げ | ジンクイエロー |
ファスナーの長さ | 60 |
終了 | ジンクイエロー |
グレード | クラス8.8 |
頭の高さ | 2.8 mm |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 7 mm |
長さ | 60 mm |
最小ねじ山の長さ | 60 mm |
プルーフロード | 580 N / mm-sq。 |
ロックウェル硬度 | HRC22からHRC32 |
ねじタイプ | 六角頭キャップねじ |
スタンダード | DIN 933、ISO 4017 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度から302度F |
抗張力 | 800 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.55 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。