STAFFORD MFG 1R108 シャフトカラー 1分割 クランプタイプ ボア1-1/2インチ デルリン
アイテム: CJ6DEJ
モデル:1R108
¥4,630 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 1-1 / 2」 |
終了 | ホワイト |
材料 | デルリン |
外径 | 2.500 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-20 x 5/8 |
幅(Width) | 0.750 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥2,682 | 見積依頼
|
1R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥4,148 | 見積依頼
|
1R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 0.500 " | ¥2,831 | 見積依頼
|
1R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.563 " | ¥3,124 | 見積依頼
|
1R010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-24×1/2 | 0.62 " | ¥3,347 | 見積依頼
|
1R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | ¥3,764 | 見積依頼
|
1R014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ¥4,114 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。