STAFFORD MFG シャフトカラー 1分割 クランプタイプ 010/1インチボア デルリン 5R8
アイテム: CJ6DEB
モデル:1R010
¥3,347 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 5 / 8 " |
終了 | ホワイト |
材料 | デルリン |
外径 | 1.500 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 10-24×1/2 |
幅(Width) | 0.62 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥2,682 | 見積依頼
|
1R005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ¥4,148 | 見積依頼
|
1R006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 0.500 " | ¥2,831 | 見積依頼
|
1R008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.563 " | ¥3,124 | 見積依頼
|
1R012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.62 " | ¥3,764 | 見積依頼
|
1R014 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ¥4,114 | 見積依頼
|
1R100 | 1" | 2" | 1/4-20 x 5/8 | 0.750 " | ¥3,910 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。