入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 背景色 | パイプ外径に適合 | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15600 | イエロー | - | 5" | ブラック | 自己接着 | - | 1.75 " | 1 | ¥26,949 | ||
7309-1 | イエロー | 2-1/2 to 7-7/8" | 4" | ブラック | 自己接着 | 1 | 4" | 1 | ¥93 | ||
41483 | イエロー | - | 8" | ブラック | スナップ方式の | - | 8" | 1 | ¥29,042 | ||
109926 | グリーン | サイズにカット | 30ft。 | ホワイト | 自己接着 | 65 | 8" | 1 | ¥29,431 | ||
109927 | グリーン | サイズにカット | 30ft。 | ホワイト | 自己接着 | 65 | 12 " | 1 | ¥30,000 | ||
7309-1-PK | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥2,805 | ||
7310-1-PK | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ¥2,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。