STAFFORD MFG シャフトカラー 1ピース分割 クランプタイプ 408-1/4インチボア アルミ 1A2
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 4-1 / 2」 |
グレード | 6061 |
材料 | アルミニウム |
外径 | 6.250 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/2-20 x 1-1/4 |
タイプ | 高強度 |
UPC | 662786001949 |
幅(Width) | 1" |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A002 | 1 / 8 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 高強度 | 0.250 " | ¥1,106 | 見積依頼
|
1A003 | 3 / 16 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
1A004 | 1 / 4 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
1A005 | 5 / 16 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
1A006 | 3 / 8 " | 2024-T351 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | ¥1,684 | 見積依頼
|
1A007 | 7 / 16 " | 2024-T351 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | - | 見積依頼
|
1A008 | 1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | ¥1,879 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。