SQUARE D QO345-1021 ミニサーキットブレーカ、熱磁気式、45A、240VAC、10kAIC
アイテム:CE6HPQ
モデル:QO345-1021
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | プラグインサーキットブレーカ |
アンプ | 45 |
フレーム型 | QO |
GTIN | 00785901859956 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 240 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。