SQUARE D PGL36100 サーキットブレーカー 1000a 3p 600vac ボックス ラグ
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンプ | 1000 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 8.1 " |
サイズ | P |
高さ | 12.9 " |
高電流トリップ設定 | 10,000A |
低アンペアトリップ設定 | 2000A |
最大AIRレーティング | 18kA |
最大ワイヤーサイズ | 500キロミル |
最小ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
取り付け | ラグイン/ラグアウト |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
端子接続 | ボックスラグ |
旅行タイプ | エレクトロニック |
幅(Width) | 8.3 " |
船の重量(kg) | 18.26 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8536200020 |
モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PGL36120 | 1200 | - | ¥4,891,112 | |
PGL36060 | 600A | 600V | - | 見積依頼
|
PGL36080 | 800A | 600V | - | 見積依頼
|
PGL36100U41A | 1000A | 600V | ¥2,381,505 | |
PGL36100U44A | 1000A | 600V | ¥2,966,713 | |
PGL36120U41A | 1200A | 600V | ¥2,677,463 | |
PGL36120U44A | 1200A | 600V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。