SQUARE D PGL36100U44A モールドケースサーキットブレーカ、ボルトオン、1000 A、600 VAC
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 1000A |
フレーム型 | PGL |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 17.02 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 30.48 |
モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PGL36100 | 1000 | - | ¥4,801,014 | |
PGL36120 | 1200 | - | ¥4,891,112 | |
PGL36060 | 600A | 600V | - | 見積依頼
|
PGL36080 | 800A | 600V | - | 見積依頼
|
PGL36100U41A | 1000A | 600V | ¥2,381,505 | |
PGL36120U41A | 1200A | 600V | ¥2,677,463 | |
PGL36120U44A | 1200A | 600V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。