SQUARE D H266R 安全スイッチ 600VAC/DC 2PST 600 アンペア AC
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
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 600 |
お問合せフォーム | 2PST |
深さ | 9.5 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 50.3 " |
HP | 75 HP @ 600 VAC |
IP評価 | 14 |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 2 |
相 | 1 |
電圧 | 600 VAC / DC |
幅(Width) | 27.9 " |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 66.04 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。