SQUARE D H265AWK 安全スイッチ 600VAC/DC 2PST 400 アンペア AC
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
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 400 |
お問合せフォーム | 2PST |
深さ | 10.1 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 46.2 " |
HP | 100 HP @ 480VAC、250 HP @ 480VAC、50 HP @ 250VDC |
IP評価 | 未評価 |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R、12 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 2 |
相 | 1 |
電圧 | 600 VAC / DC |
幅(Width) | 26.2 " |
船の重量(kg) | 72.58 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。