SQUARE D 8502SEO2V06 コンタクタ Nema 480vac 3p 90a
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 480 VAC |
コンタクタタイプ | NEMA |
深さ | 6.500 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア | 90 |
全負荷アンペア-誘導性 | 90 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 90 |
高さ | 7.09 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 25 |
HP @ 3フェーズ-230V | 30 |
HP @ 3フェーズ-240V | 30.0 |
HP @ 3フェーズ-480V | 50 |
HP @ 3フェーズ-575V | 50 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 3 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 5.47 " |
船の重量(kg) | 5.92 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8536490065 |
モデル | 高さ | Action | コイルボルト | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | 見積依頼
|
8502SAO12V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | ¥114,351 | |
8502SBG2V02S | 10 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 3 | 3 | ¥137,394 | |
8502SBO1V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | ¥115,236 | |
8502SCG2V02S | 10 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥170,805 | |
8502SCO1V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | ¥132,944 | |
8502SCO2V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥84,261 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。