SQUARE D Nema 電磁接触器
形式 | モデル | 高さ | Action | コイルボルト | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8702SCO8V02S | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥371,513 | |
B | 9991SDH1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥231,285 | |
C | 9991SEG8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥114,934 | |
D | 8502SBO1V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | ¥110,682 | |
D | 8502SCO1V08 | 4.34 " | 非反転 | 208 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | ¥31,460 | |
D | 8502SAO12V03 | 4.34 " | 非反転 | 240 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | ¥89,781 | |
D | 8502SAO11V02 | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | 見積依頼
|
D | 8502SCO2V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥147,192 | |
D | 8502SAO12V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | ¥93,782 | |
D | 8502SCO2V06 | 4.34 " | 非反転 | 480 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥147,192 | |
D | 8502SBO2V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 3 | 3 | ¥125,806 | |
D | 8502SBO2V08 | 4.34 " | 非反転 | 208 VAC | - | - | - | 3 | 3 | ¥125,806 | |
D | 8502SCO2V03 | 4.34 " | 非反転 | 220から240 VACへ | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥147,192 | |
D | 8502SAO12V08 | 4.34 " | 非反転 | 208 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | 見積依頼
|
D | 8502SCO2V08 | 4.34 " | 非反転 | 208 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥147,192 | |
D | 8502SCO1V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | ¥131,720 | |
D | 8502SBO2V03 | 4.34 " | 非反転 | 240 VAC | - | - | - | 3 | 3 | ¥125,806 | |
D | 8502SDO2V03 | 5.13 " | 非反転 | 240 VAC | - | - | - | 10 | 15 | ¥283,672 | |
D | 8502SDO2V02S | 5.13 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 10 | 15 | ¥283,672 | |
D | 8502SDO2V06 | 5.13 " | 非反転 | 480 VAC | - | - | - | 10 | 15 | ¥283,672 | |
D | 8502SDO2V08 | 5.13 " | 非反転 | 208 VAC | - | - | - | 10 | 15 | ¥283,672 | |
D | 8502SEO2V06 | 7.09 " | 非反転 | 480 VAC | - | - | - | 25 | 30 | ¥461,496 | |
D | 8502SEO2V02S | 7.09 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 25 | 30 | ¥461,496 | |
D | 8502SEO2V08 | 7.09 " | 非反転 | 208 VAC | - | - | - | 25 | 30 | ¥461,496 | |
D | 8502SEO2V03 | 7.09 " | 非反転 | 240 VAC | - | - | - | 25 | 30 | ¥461,496 | |
E | 8702SEO2V02S | 7.97 " | 逆転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 25 | 30 | ¥1,074,978 | |
D | 8502SFO2V02S | 8.19 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 40 | 50 | ¥1,111,302 | |
D | 8502SFO2V08 | 8.19 " | 非反転 | 208 VAC | - | - | - | 40 | 50 | ¥1,111,302 | |
D | 8502SFO2V06 | 8.19 " | 非反転 | 480 VAC | - | - | - | 40 | 50 | ¥1,111,302 | |
F | 8502SCG2V02S | 10 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥163,185 | |
F | 8502SBG2V02S | 10 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 3 | 3 | ¥131,099 | |
D | 8502SGO2V06 | 12.31 " | 非反転 | 480 VAC | - | - | - | 75 | 100 | ¥2,029,092 | |
D | 8502SGO2V02S | 12.31 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 75 | 100 | ¥2,029,092 | |
D | 8502SGO2V03 | 12.31 " | 非反転 | 240 VAC | - | - | - | 75 | 100 | ¥2,029,092 | |
F | 8502SDG2V02S | 12.69 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 10 | 15 | ¥282,348 | |
F | 8502SEG2V02S | 21.81 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 25 | 30 | ¥481,646 | |
F | 8502SFG2V02S | 25.21 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 40 | 50 | ¥1,166,457 | |
F | 8502SGG2V02S | 44.22 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 75 | 100 | ¥2,230,138 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタルアングルファインダー
- トラックおよびトレーラーアンカー
- トイレのブラシとホルダー
- コールドエアガン
- 乾式壁リフト
- 訪問数
- プロセス監視
- パワーシアーズ
- アルミニウム
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- DYNAQUIP CONTROLS ブロンズ空気圧作動式ボールバルブ
- BUSSMANN KUシリーズ端子台
- SALSBURY INDUSTRIES カスタムラックラダー
- USA SEALING チューブ、3/8インチ
- EDWARDS SIGNALING 343Aシリーズ振動ブザー
- COOPER B-LINE KwikwireシリーズYスタイルフックターミネーションキット
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動空気圧ダイヤフラム バルブ、SR ネジ、FKM O リング
- ALL GEAR 3 ストランド ツイスト マニラ ロープ
- INGERSOLL-RAND ハンマーケースAssy
- UNGER スキージハンドル