入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 208 VAC |
コンタクタタイプ | NEMA |
深さ | 4.22 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア | 27 |
全負荷アンペア-誘導性 | 27 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 27 |
高さ | 4.34 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 3.22 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8536490065 |
モデル | 高さ | Action | コイルボルト | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | 見積依頼
|
8502SAO12V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | ¥93,782 | |
8502SBG2V02S | 10 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 3 | 3 | ¥131,099 | |
8502SBO1V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | ¥110,682 | |
8502SCG2V02S | 10 " | 非反転 | 110から120 VACへ | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥163,185 | |
8502SCO1V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | ¥131,720 | |
8502SCO2V02S | 4.34 " | 非反転 | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ¥147,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。