SPEEDAIRE 4NB87 コンプレッサー/ジェネレーター 13 馬力 16.3 Cfm 最大
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定式空気圧縮機/発電機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 8 " |
アンペア@ 120 / 240V | 15 |
エンジンブランド | ホンダ |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 17 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 15.7 |
燃料タンク容量 | 1.70ガロン。 |
フルパワースイッチ | オンオフ |
ガードタイプ | 14ゲージスチール |
HP | 13 |
Hz | 60 |
低オイルシャットダウン | 有り |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
アウトレットの数 | 4 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
全幅 | 22 " |
ポンプオイル容量 | 40.6オンス |
ポンプRPM | 864 |
ポンプタイプ | 潤滑されたXNUMX段階のスプラッシュ |
定格ワット | 2300/3500 |
RPM | 3600 |
実行時間@ 1/2ロード | 5.3時間 |
実行時間@全負荷 | 3.8時間 |
騒音レベル | 80.4 |
スタータータイプ | 反動 |
タンクサイズ | 8ガロン。 |
タンクタイプ | ツイン |
電圧 | 120 |
出力 | 2300/3500 |
船の重量(kg) | 181.35 |
船高(cm) | 120.65 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 119.38 |
HSコード | 8414809000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポンプタイプ | HP | アイテム価格 | RPM | 騒音レベル | スタータータイプ | タンクサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N456 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 反動 | 8ガロン。 | 3500 | ¥789,027 | ||
13N457 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 8ガロン。 | 3500 | ¥852,201 | ||
4NB86 | 潤滑されたシングルステージスプラッシュ | 6.5 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 1265 | 74.8 | 反動 | 8ガロン。 | 600 | ¥516,984 | ||
6ewk4 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 8ガロン。 | 3500 | ¥795,963 | ||
6ewk5 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 反動 | 30ガロン。 | 3500 | ¥808,012 | ||
6ewk6 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 30ガロン。 | 3500 | ¥928,032 | ||
39GC06 | ピストン | - | 固定式空気圧縮機/発電機/溶接機 | 3600 | 85.0 dB | 電気 | 20ガロン。 | 5000 | ¥2,573,279 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。