SPEEDAIRE 6EWK5 コンプレッサー/ジェネレーター 13hp 30gal 15.7cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定式空気圧縮機/発電機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 8 " |
アンペア@ 120 / 240V | 15 |
エンジンブランド | ホンダ |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 17 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 15.7 |
燃料タンク容量 | 1.7 GAL |
フルパワースイッチ | オンオフ |
ガードタイプ | 鋼 |
HP | 13 |
Hz | 60 |
低オイルシャットダウン | 有り |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
アウトレットの数 | 4 |
全体の高さ | 45 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 24.5 " |
ポンプオイル容量 | 24.7オズ。 |
ポンプRPM | 864 |
ポンプタイプ | XNUMX段階オイル潤滑 |
定格ワット | 2300/3500 |
RPM | 3600 |
実行時間@ 1/2ロード | 4時間 |
実行時間@全負荷 | 3.8時間 |
騒音レベル | 80.4 |
スタータータイプ | 反動 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 120 |
出力 | 3500 |
船の重量(kg) | 254.25 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8414308080 |
原産国 | US |
A. 1段式と2段式の空気圧縮機の基本的な違いは、空気が圧縮される回数です。 空気は1段圧縮機で2回圧縮され、XNUMX段圧縮機ではXNUMX回圧縮されます(圧力をXNUMX倍にするため)。
A. XNUMX 段階の空気圧縮機は、XNUMX 段階の空気圧縮機よりも多くの気流を供給し、より効率的です。
A. 電動工具を使用購入に進む、圧縮空気がホースを通って電動工具に移動するため、タンクの圧力が低下します。 タンク内の圧力が低下しすぎると、コンプレッサーが再起動してタンクを満たします。
プロダクト | モデル | ポンプタイプ | HP | アイテム価格 | RPM | 騒音レベル | スタータータイプ | タンクサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N456 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 反動 | 8ガロン。 | 3500 | ¥789,027 | ||
13N457 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 8ガロン。 | 3500 | ¥852,201 | ||
4NB86 | 潤滑されたシングルステージスプラッシュ | 6.5 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 1265 | 74.8 | 反動 | 8ガロン。 | 600 | ¥516,984 | ||
4NB87 | 潤滑されたXNUMX段階のスプラッシュ | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 反動 | 8ガロン。 | 2300/3500 | ¥734,689 | ||
6ewk4 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 8ガロン。 | 3500 | ¥795,963 | ||
6ewk6 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 30ガロン。 | 3500 | ¥928,032 | ||
39GC06 | ピストン | - | 固定式空気圧縮機/発電機/溶接機 | 3600 | 85.0 dB | 電気 | 20ガロン。 | 5000 | ¥2,573,279 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。