SPEEDAIRE ガスエアコンプレッサーコンボユニット
形式 | モデル | ポンプタイプ | HP | アイテム価格 | RPM | 騒音レベル | スタータータイプ | タンクサイズ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39GC06 | ピストン | - | 固定式空気圧縮機/発電機/溶接機 | 3600 | 85.0 dB | 電気 | 20ガロン。 | 5000 | ¥2,573,279 | |
B | 4NB86 | 潤滑されたシングルステージスプラッシュ | 6.5 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 1265 | 74.8 | 反動 | 8ガロン。 | 600 | ¥516,984 | |
C | 13N456 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 反動 | 8ガロン。 | 3500 | ¥789,027 | |
D | 6ewk4 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 8ガロン。 | 3500 | ¥795,963 | |
C | 13N457 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | ポータブル空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 8ガロン。 | 3500 | ¥852,201 | |
E | 6ewk5 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 反動 | 30ガロン。 | 3500 | ¥808,012 | |
F | 6ewk6 | XNUMX段階オイル潤滑 | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 電気 | 30ガロン。 | 3500 | ¥928,032 | |
G | 4NB87 | 潤滑されたXNUMX段階のスプラッシュ | 13 | 固定式空気圧縮機/発電機 | 3600 | 80.4 | 反動 | 8ガロン。 | 2300/3500 | ¥734,689 |
ガスエアコンプレッサーコンボユニット
Speedaire ガス/エアコンプレッサー発電機コンボ ユニットは、高圧圧縮空気を空気圧工具に供給するのに適しており、タイヤ、エア タンク、ガス シリンダーの充填に最適です。 これらのエアコンプレッサーは、定格 1600 / 3500 / 4500 ワットの発電機、一段 / 二段オイルスプラッシュ潤滑式コンプレッサーポンプ、および圧縮空気を供給できる電気またはリコイルスタート機能 (ケーブルとバッテリーを除く) を備えたホンダ / スバル エンジンで構成されています。最大 175 psi の圧力に対応し、ダウンタイム操作を削減します。 これらのコンプレッサー ジェネレーター コンボ ユニットにはすべて、ジョイントをロックして密閉し、事前設定された内部圧力を維持するクイック カプラー ソケットを備えた 1/4 インチの出口が含まれています。 20 および 30 ガロンのタンク モデルには、水の浸入を防ぐ 20 A ツイストロック レセプタクルと、一度に複数のプラグイン接続を可能にする 120 つの 20 V、XNUMX A GFCI デュプレックス レセプタクルが含まれています。 Raptor Supplies信頼できる Speedaire 代理店である は、幅 17.75 ~ 24.50 インチ、動作速度 1265 ~ 3000 rpm のガス エアコンプレッサー コンボ ユニットを幅広く提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDウォールパック
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- 成形および表面ストリッピングホイール
- 高低検出器
- シールプラグ
- スイッチ
- 落下保護
- ガスヒーターおよび付属品
- ルーフベンチレーター
- 空気の動き
- NORTON ABRASIVES シャンク付きフラップホイール
- APPROVED VENDOR アルミ化よだれかけエプロン
- ULTRA-DEX USA VBMTシリーズ、ダイヤモンド超硬インサート
- DIXON 長いフェルール
- PASS AND SEYMOUR ターンロック電源遮断ロックコネクタ
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ デコレーター スタイル ウォール プレート
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4X 壁掛けエンクロージャ
- MASTER LOCK 内蔵ロッカーロック
- TIMKEN 搭載ボールベアリング
- WEG エンドプレート