入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピーカー |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 95Hz〜20,000Hz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 60 |
全体の高さ | 5.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
全幅 | 8.25 " |
感度 | 92 +/- 2 dB |
ツイーター径(に。) | 1/2 |
タイプ | ペンダント |
ワット(RMS) | 30 |
重量 | 16ポンド。 |
ウーファーの構成 | ポリプロピレン |
ウーファー径(に。) | 5 |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。