GRAINGER オーダーピッキングトラック
形式 | モデル | 棚あたりの容量 | 棚の間の距離 | 棚の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OPC-2436-3-95 | 400ポンド | 12.593 | 3 | 51.25 " | 36 " | ¥131,709 | 見積依頼
|
A | OPC-2448-3-95 | 400ポンド | 12.593 | 3 | 63.25 " | 48 " | ¥147,617 | 見積依頼
|
B | OPC-2436-2-95 | 600ポンド | 26.5 " | 2 | 51.25 " | 36 " | ¥110,070 | |
B | OPC-2448-2-95 | 600ポンド | 26.5 " | 2 | 63.25 " | 48 " | ¥131,331 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スポッティングドリルビット
- Megohmmeters
- 検査用手袋と手袋ライナー
- メンブレンエアドライヤー
- 雨量計
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 冷凍
- 林業
- 付属品
- メールボックスと投稿
- JAMCO 作業台
- PARKER シールボンネット
- LITTLE GIANT 目に見えるコンテンツモバイルストレージロッカー
- DESTACO 81Lシリーズ空気圧パワークランプ
- THOMAS & BETTS ビニール絶縁メス断路
- APOLLO VALVES 500シリーズ安全逃し弁
- SPEARS VALVES PVC クリア Y ストレーナー、フランジ端、FKM シール PVC スクリーン
- VESTIL ABLT シリーズ リフト テーブル プラットフォーム
- DYNABRADE ダウンドラフトテーブル
- HUMBOLDT ガラスメスシリンダー