GRAINGER OPC-2436-3-95 オーダーピッキングトラック 1200 ポンド 51-1/4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 注文ピッキングトラック |
棚あたりの容量 | 400ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 12.593 |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
唇の高さ | 1-1 / 2 "上部と下部 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 41 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51.25 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚板タイプ | 唇を上げる |
棚幅 | 24 " |
棚の寸法を書く | 奥行き12インチ x 幅22-1/8インチ。 |
船の重量(kg) | 117 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
モデル | 棚あたりの容量 | 棚の間の距離 | 棚の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPC-2436-2-95 | 600ポンド | 26.5 " | 2 | 51.25 " | 36 " | ¥110,070 | |
OPC-2448-2-95 | 600ポンド | 26.5 " | 2 | 63.25 " | 48 " | ¥131,331 | |
OPC-2448-3-95 | 400ポンド | 12.593 | 3 | 63.25 " | 48 " | ¥147,617 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。