入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピーカー |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 57Hz〜20,000Hz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 60 |
全体の高さ | 6" |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
全幅 | 9.5 " |
電源タップ@ 75V | 30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm |
感度 | 87 dB |
変圧器の設定 | 70V / 25V |
ツイーター径(に。) | 1 |
タイプ | マルチアプリケーション |
ワット(RMS) | 30 |
重量 | 4.5ポンド。 |
ウーファーの構成 | ポリプロピレン |
ウーファー径(に。) | 5-1/4 |
船の重量(kg) | 2.54 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。