DAYTON 手動パレットリフター
形式 | モデル | 全幅 | キャスターホイール径 | 色 | 終了 | フォーク長 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2PLH9 | 21.25 " | 8" | レッド/ブラック | パウダーコート | 46 " | 2200ポンド | 48.25 | 61.75 " | ¥211,930 | |
B | 11K275 | 22 " | 6" | レッド | パウダーコート | 44 " | 2200ポンド | 50 " | 64.5 " | ¥376,868 | |
C | 11K274 | 22.5 " | 6" | レッド | パウダーコート | 44 " | 1100ポンド | 42 " | 61 " | ¥342,441 | |
D | 11K277 | 22.5 " | 7" | レッド | パウダーコート | 46 " | 3000ポンド | 65 " | 67 " | ¥375,782 | |
E | 2PLJ2 | 27 " | 7" | ステンレス鋼 | ステンレス | 46 " | 2200ポンド | 48.25 | 61.75 " | ¥995,898 | |
A | 2PLH7 | 27 " | 8" | レッド/ブラック | パウダーコート | 46 " | 2200ポンド | 48.25 | 61.75 " | ¥214,922 | |
B | 11K276 | 28 " | 6" | レッド | パウダーコート | 44 " | 2200ポンド | 50 " | 64.5 " | ¥379,709 | |
D | 11K278 | 28 " | 7" | レッド | パウダーコート | 46 " | 3000ポンド | 65 " | 67 " | ¥296,261 | |
C | 11K273 | 29 " | 6" | レッド | パウダーコート | 44 " | 1100ポンド | 42 " | 61 " | ¥317,664 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハックソー
- ダイヤルゲージ
- ヤードランプ
- ヒュームエクストラクター
- 空気および真空解放バルブ
- タイマ
- ガス検知
- 炭素鋼
- OリングとOリングキット
- 合金鋼
- NORTON ABRASIVES タイプ6A2Cストレートカップ砥石
- STURTEVANT RICHMONT 交換可能なトルクレンチヘッド
- APPLETON ELECTRIC サーキットブレーカ120 / 240V
- VULCAN HART 下部パネル
- COOPER B-LINE 金属プロテクタープレート
- VERMONT GAGE Chr Y Go / NoGoリバーシブルアセンブリ、
- HALDER SUPERCRAFT 交換用ハンマーハンドル
- BUSSMANN 高速ヒューズ、サイズET、BS88、英国式
- WEG 電気モーター、2/.50HP