NORTON ABRASIVES タイプ 6A2C ストレートカップ砥石
形式 | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191630 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥113,804 | 見積依頼
|
B | 69014191910 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥96,560 | 見積依頼
|
B | 69014191918 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥125,604 | 見積依頼
|
B | 69014191906 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥88,172 | 見積依頼
|
B | 69014195686 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥192,036 | 見積依頼
|
C | 69014191860 | アーマードダイヤモンド | 6" | 120 | ストレートカップ砥石 | 6050 | 3 / 4 " | ¥125,438 | |
C | 69014192786 | アーマードダイヤモンド | 6" | 120 | ストレートカップ砥石 | 6050 | 3 / 4 " | ¥153,282 | |
D | 69014192272 | 立方晶窒化ホウ素 | 1 / 2 " | 100 | マウントポイント | 15,000〜20,000 | 1 / 2 " | ¥75,318 | |
C | 69014191623 | フリーカッティングダイヤモンド | 6" | 220 | ストレートカップ砥石 | 4140 | 3 / 4 " | ¥170,074 | |
C | 69014192217 | フリーカッティングダイヤモンド | 6" | 150 | ストレートカップ砥石 | 4140 | 3 / 4 " | ¥167,592 |
タイプ6A2Cストレートカップ砥石
Norton Abrasives タイプ 6A2C ストレート カップ砥石車は、形状および平坦な表面の研削を目的としており、公差が厳しい、工具製造、再研磨および精密仕上げの用途での切り代除去に最適です。 これらは、超硬材料の切断用に装甲または快削ダイヤモンド砥粒を備えており、小さなサイズの穴に適合するアーバー穴取り付けアタッチメントで構成されています。 これらのホイールは、乾燥した場所と湿った場所に適した樹脂結合を備えており、120、150、および 220 の研磨グリットで入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保護具ケースアクセサリー
- ストレートラダー
- ドラムスイッチ
- 空気圧ホース
- レインウェア
- ガスケット
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 水処理
- CANTEX コンジットボディCPVC
- ICM 線間電圧の監視
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinplusスターリングバー、Ptfe
- VULCAN HART グリドルマニホールド
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 / 8-20 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-20 Unf Lh
- CLE-FORCE スパイラルポイントプラグタップ
- LINN GEAR ダブルシングルテーパーロックシリーズ スプロケット 60チェーン
- VESTIL LAD-RAF シリーズ ロールアフォールドはしご、穴あき