入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートカップ砥石 |
研磨深さ | 1 / 16 " |
研磨材 | アーマードダイヤモンド |
アーバーサイズ | 1.25 " |
ボンドタイプ | 樹脂 |
直径 | 6" |
グリット | 120 |
マックス。 RPM | 6050 |
製品仕様 | ASD120-R75B99-1/16 |
厚さ | 3 / 4 " |
ホイールタイプ | タイプ6A2C |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 6804224000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69014192786 | アーマードダイヤモンド | 6" | 120 | ストレートカップ砥石 | 6050 | 3 / 4 " | ¥168,982 | ||
69014192217 | フリーカッティングダイヤモンド | 6" | 150 | ストレートカップ砥石 | 4140 | 3 / 4 " | ¥182,860 | ||
69014191623 | フリーカッティングダイヤモンド | 6" | 220 | ストレートカップ砥石 | 4140 | 3 / 4 " | ¥184,743 | ||
69014192272 | 立方晶窒化ホウ素 | 1 / 2 " | 100 | マウントポイント | 15,000〜20,000 | 1 / 2 " | ¥79,829 | ||
69014191906 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥88,544 | ||
69014191918 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥137,034 | ||
69014191630 | - | - | - | 砥石車 | - | - | ¥123,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。