DAYTON 2PLH9手動パレットリフター2200ポンド。 21-1 / 4インチ幅
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
アイテム価格 | 手動パレットリフター |
キャスターホイール径 | 8" |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
色 | レッド/ブラック |
終了 | パウダーコート |
フォークの高さが低くなりました | 3-3 / 8」 |
フォークの高さを上げる | 31-1 / 2」 |
フォーク長 | 46 " |
負荷容量 | 2200ポンド |
全体の高さ | 48.25 |
全体の長さ(Overall Length) | 61.75 " |
全幅 | 21.25 " |
傾斜角度 | 傾斜しない |
UPC | 190735228944 |
フォーク間の幅 | 21-1 / 4」 |
フォーク間の幅 | 8-5 / 8」 |
船の重量(kg) | 121.95 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 156.97 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 8427900040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | キャスターホイール径 | 色 | 終了 | フォーク長 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11K273 | 29 " | 6" | レッド | パウダーコート | 44 " | 1100ポンド | 42 " | 61 " | ¥317,664 | ||
11K274 | 22.5 " | 6" | レッド | パウダーコート | 44 " | 1100ポンド | 42 " | 61 " | ¥342,441 | ||
11K275 | 22 " | 6" | レッド | パウダーコート | 44 " | 2200ポンド | 50 " | 64.5 " | ¥376,868 | ||
11K276 | 28 " | 6" | レッド | パウダーコート | 44 " | 2200ポンド | 50 " | 64.5 " | ¥379,709 | ||
11K277 | 22.5 " | 7" | レッド | パウダーコート | 46 " | 3000ポンド | 65 " | 67 " | ¥375,782 | ||
11K278 | 28 " | 7" | レッド | パウダーコート | 46 " | 3000ポンド | 65 " | 67 " | ¥296,261 | ||
2PLH7 | 27 " | 8" | レッド/ブラック | パウダーコート | 46 " | 2200ポンド | 48.25 | 61.75 " | ¥214,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。