入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピーカー |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
エンクロージャ材質 | ABSプラスチック |
周波数特性 | 34Hz〜20,000Hz |
インピーダンス | 8オーム |
最大ワット数 | 80 |
全体の高さ | 7.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
全幅 | 11 " |
電源タップ@ 75V | 40W/30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm |
感度 | 88 dB |
変圧器の設定 | 70V / 25V |
ツイーター径(に。) | 1 |
タイプ | マルチアプリケーション |
ワット(RMS) | 40 |
重量 | 5.5ポンド。 |
ウーファーの構成 | ポリプロピレン |
ウーファー径(に。) | 6-1/2 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8518210000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。