SOUTHWORTH LS4-36-4848 シザーリフトテーブル 4000 ポンド115v 単相
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
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
フレーム材料 | 鋼 |
HP | 1 |
負荷容量 | 4000ポンド |
高さを下げた | 6-3 / 4」 |
相 | 1 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | 固定の |
プラットフォームの幅 | 48 " |
最先端の | 電気 |
上げられた高さ | 42-3 / 4」 |
アップスピード秒 | 42 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 335.66 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | フレーム材料 | HP | プラットフォームの長さ | プラットフォームスタイル | プラットフォームの幅 | 最先端の | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | 鋼とアルミニウム | - | 23.187 " | 固定の | 22.187 " | マニュアル | - | ¥212,655 | ||
ZLS2-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 42 " | 電気 | 115V | ¥2,224,726 | ||
ZLS2-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,344,572 | ||
ZLS4-35 44 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 44 " | 電気 | 115V | ¥2,291,060 | ||
ZLS4-35 50 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 50 " | 電気 | 115V | ¥2,442,279 | ||
LS4-36 24 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 24 " | 電気 | 115V | ¥1,372,093 | ||
LS4-36 36 "x 48" | - | 鋼 | 1 | 48 " | 固定の | 36 " | 電気 | 115V | ¥1,380,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。