SOLBERG CSL-377P-800F インレットフィルター 8 インチ フランジ 1800 最大 Cfm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インレットバキュームフィルター |
直径 | 22 1 / 2 " |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | 2EPU4、2EPU5 |
高さ | 38 " |
インレット | 8フランジ |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 1800 |
アウトレット | 8フランジ |
タイプ | 標準義務 |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 高さ | インレット | マックス。 フロー | アウトレット | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-235P-300 | 14 " | 27.13 " | 3(M)NPT | CFM 300 | 3(M)NPT | 標準義務 | ¥319,041 | |
CSL-335P-300 | 14 " | 27.13 " | 3(M)NPT | CFM 300 | 3(M)NPT | エクストリームデューティ | ¥332,422 | |
CSL-235P-400 | 14 " | 27.13 " | 4(M)NPT | CFM 520 | 4(M)NPT | 標準義務 | ¥323,667 | |
CSL-335P-400 | 14 " | 27.13 " | 4(M)NPT | CFM 520 | 4(M)NPT | エクストリームデューティ | ¥345,735 | |
CSL-245P-500 | 18 1 / 2 " | 28.13 " | 5(M)NPT | CFM 800 | 5(M)NPT | 標準義務 | ¥471,359 | |
CSL-345P-500 | 18 1 / 2 " | 28.13 " | 5(M)NPT | CFM 800 | 5(M)NPT | エクストリームデューティ | ¥500,295 | |
CSL-275P-600 | 18 1 / 2 " | 29.125 " | 6(M)NPT | CFM 1100 | 6(M)NPT | 標準義務 | ¥506,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。