SOLBERG CSL-345P-500 インレットフィルター 5 インチ Mnpt 800 Max Cfm
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
アイテム価格 | インレットバキュームフィルター |
直径 | 18 1 / 2 " |
効率評価 | 視聴者の38%が |
フィルター評価 | 5ミクロン |
ブロワーNo. | 2EPT4.2EPT5 |
高さ | 28.13 " |
インレット | 5(M)NPT |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 フロー | CFM 800 |
アウトレット | 5(M)NPT |
タイプ | エクストリームデューティ |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 74.42 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 49.02 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 高さ | インレット | マックス。 フロー | アウトレット | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-235P-300 | 14 " | 27.13 " | 3(M)NPT | CFM 300 | 3(M)NPT | 標準義務 | ¥319,041 | |
CSL-335P-300 | 14 " | 27.13 " | 3(M)NPT | CFM 300 | 3(M)NPT | エクストリームデューティ | ¥332,422 | |
CSL-235P-400 | 14 " | 27.13 " | 4(M)NPT | CFM 520 | 4(M)NPT | 標準義務 | ¥323,667 | |
CSL-335P-400 | 14 " | 27.13 " | 4(M)NPT | CFM 520 | 4(M)NPT | エクストリームデューティ | ¥345,735 | |
CSL-245P-500 | 18 1 / 2 " | 28.13 " | 5(M)NPT | CFM 800 | 5(M)NPT | 標準義務 | ¥471,359 | |
CSL-275P-600 | 18 1 / 2 " | 29.125 " | 6(M)NPT | CFM 1100 | 6(M)NPT | 標準義務 | ¥506,459 | |
CSL-375P-600 | 18 1 / 2 " | 29.125 " | 6(M)NPT | CFM 1100 | 6(M)NPT | エクストリームデューティ | ¥540,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。