入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | テーパーローラー |
ボア径 | 1" |
動的負荷容量 | 14,300ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 4.5 " |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | V溝 |
ローラー幅 | 1.75 " |
静的負荷容量 | 20.000ポンド |
スタッド素材 | 合金鋼 |
タイプ | ヨーク |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VYR-3-3 / 4 | 0.75 " | 11,000ポンド | 3.75 " | 1.5 " | 7630ポンド | ¥70,513 | |
VYR-5 | 1.125 " | 17,600ポンド | 5" | 2" | 27,200ポンド | ¥117,837 | |
VYR-5-1 / 2 | 1.25 " | 17,600ポンド | 5.5 " | 2.25 " | 27,200ポンド | ¥124,450 | |
VYR-6-1 / 2 | 1.75 " | 35,800ポンド | 6.5 " | 2.75 " | 44,600ポンド | ¥155,377 | |
VYR-7-1 / 2 | 2.25 " | 35,000ポンド | 7.5 " | 3.25 " | 52,600ポンド | ¥320,080 | |
VYR-8-1 / 2 | 2.75 " | 42,400ポンド | 8.5 " | 3.75 " | 60,300ポンド | ¥420,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。