SMITH BEARING VYRシリーズ ベアリング
形式 | モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VYR-3-3 / 4 | 0.75 " | 11,000ポンド | 3.75 " | 1.5 " | 7630ポンド | ¥76,769 | |
A | VYR-4-1 / 2 | 1" | 14,300ポンド | 4.5 " | 1.75 " | 20.000ポンド | ¥74,630 | |
A | VYR-5-1 / 2 | 1.25 " | 17,600ポンド | 5.5 " | 2.25 " | 27,200ポンド | ¥116,741 | |
A | VYR-6-1 / 2 | 1.75 " | 35,800ポンド | 6.5 " | 2.75 " | 44,600ポンド | ¥149,162 | |
A | VYR-5 | 1.125 " | 17,600ポンド | 5" | 2" | 27,200ポンド | ¥121,112 | |
A | VYR-7-1 / 2 | 2.25 " | 35,000ポンド | 7.5 " | 3.25 " | 52,600ポンド | ¥342,358 | |
A | VYR-8-1 / 2 | 2.75 " | 42,400ポンド | 8.5 " | 3.75 " | 60,300ポンド | ¥408,461 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フックアップワイヤー
- 調味料セルフサービスセンターアクセサリー
- ギアベルトアイドラー
- 金属で検出可能なマーカーとペン
- 電子
- 屋内備品
- 自動車のクリーニング/外観
- スプロケットと検査サービスドア
- スプレー塗料とプライマー
- CHASE DOORS スイングドア、ネイビーブルー
- MITUTOYO ゲージブロックスクエアスチール
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズデュアルファン速度制御
- COOPER B-LINE 多層ケーブルフックキット
- THOMAS & BETTS RB2237シリーズフォークターミナル
- VERMONT GAGE Npsf直管プラグ、Go/NoGoメンバー
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ソケットxソケット
- EATON D15 シリーズ フリーダム テープワウンド コイル
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ブロワーホイール
- MORSE DRUM フィルター/レギュレーター