SMITH BEARING VYR-7-1/2 トラックローラーヨーク直径 2-1/4 インチ V 溝
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラックローラー |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ベアリング材質 | 合金鋼 |
ベアリングタイプ | テーパーローラー |
ボア径 | 2.25 " |
動的負荷容量 | 35,000ポンド |
ベアリングの数 | 単列 |
ローラー径 | 7.5 " |
ローラー素材 | 合金鋼 |
ローラータイプ | V溝 |
ローラー幅 | 3.25 " |
静的負荷容量 | 52,600ポンド |
スタッド素材 | 合金鋼 |
タイプ | ヨーク |
船の重量(kg) | 20.23 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VYR-3-3 / 4 | 0.75 " | 11,000ポンド | 3.75 " | 1.5 " | 7630ポンド | ¥76,769 | |
VYR-4-1 / 2 | 1" | 14,300ポンド | 4.5 " | 1.75 " | 20.000ポンド | ¥74,630 | |
VYR-5 | 1.125 " | 17,600ポンド | 5" | 2" | 27,200ポンド | ¥121,112 | |
VYR-5-1 / 2 | 1.25 " | 17,600ポンド | 5.5 " | 2.25 " | 27,200ポンド | ¥116,741 | |
VYR-6-1 / 2 | 1.75 " | 35,800ポンド | 6.5 " | 2.75 " | 44,600ポンド | ¥149,162 | |
VYR-8-1 / 2 | 2.75 " | 42,400ポンド | 8.5 " | 3.75 " | 60,300ポンド | ¥408,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。