CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC フラッシュ ジャケットとよだれかけキット、12 Cal
Chicago Protective Apparel AG-12 シリーズ アーク フラッシュ ジャケット & よだれかけキットは、優れた難燃性と電気アーク フラッシュの危険からの保護を提供することで作業者を保護する防護服です。 これらのアーク フラッシュ キットには、手袋、キャリング バッグ、ウィンドウ コーティング、キャップ ブラケット、カイロが含まれます。...Nカップ、耳栓、フェイスシールド、安全メガネ。続きを见る
形式 | モデル | 胸のサイズにフィット | ウエストサイズに適合 | 股下 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AG-12-M | "40へ" 42 | "32へ" 34 | 31.5 " | M | ¥173,893 | |
A | AG-12-L | "44へ" 46 | "36へ" 38 | 31.25 " | L | ¥173,893 | |
A | AG-12-XL | "48へ" 50 | "40へ" 42 | 32 " | XL | ¥173,893 |
ARC フラッシュ ジャケットとよだれかけキット、12 Cal
Chicago Protective Apparel AG-12 シリーズ アーク フラッシュ ジャケット & よだれかけキットは、優れた難燃性と電気アーク フラッシュの危険からの保護を提供することで作業者を保護する防護服です。 これらのアーク フラッシュ キットには、手袋、キャリング バッグ、ウィンドウ コーティング、キャップ ブラケット、あごカップ、耳栓、フェイス シールド、安全メガネが含まれています。
特徴
- キャリングバッグが付いているので、ジャケットやよだれかけを使用しないときの保管や持ち運びに便利です。
- Chicago Protective Apparel のアーク フラッシュ ジャケットとよだれかけは、優れた熱保護を提供する信頼性の高い難燃性生地である UltraSoft 生地で作られています。
- これらのアーク フラッシュ キットは、キットにウィンドウ コーティングを施しており、さまざまな作業環境でのまぶしさを軽減し、視認性を高めます。 これにより、着用者は明確かつ正確にタスクを実行できるようになります。
- 足首を閉じるタイプのよだれかけは、足首の周りに簡単かつ確実に固定できる面ファスナー設計になっており、適切なフィット感を確保し、衣服内への潜在的な危険の侵入を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 庭のes
- 電気テープ
- 軸流ファンアクセサリ
- パーティクルカウンター
- ウィグラーとウィグラーセット
- 表面保護と防塵バリア
- 自動車整備士
- パワードリル
- 電磁弁とコイル
- 自動車用リフティングツール
- JUSTRITE キャビネットカバー
- APPROVED VENDOR シングルカット超硬バー、逆コーン形状
- SPEEDAIRE 空気圧縮機ポンプ、スプラッシュ潤滑
- MILLER ELECTRIC ドライブロール
- MASTER APPLIANCE ワイヤーコネクタキット
- HOFFMAN タイプ3Rスクリューカバードリップシールドプルボックス
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-11 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント P500 ダブル固定具継手、すべてハブ
- BALDOR / DODGE GTH ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MSRS 一減速減速機