CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-XLアークフラッシュジャケットとビブキットネイビーXl
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
アイテム価格 | アークフラッシュ保護服キット |
ATPV評価 | 12カロリー/ cm2 |
色 | ネイビー |
胸のサイズにフィット | "48へ" 50 |
ウエストサイズに適合 | "40へ" 42 |
危険リスクカテゴリ (HRC) | 2 |
股下 | 32 " |
材料 | FRコットンブレンド(88%コットン、12%ナイロン) |
サイズ | XL |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 6211320000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。