SLOAN EBF750-4 バスルームシンクの蛇口、クロム、グースネック、モーションセンサーアクティベーション、2.2 Gpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
アンプ | 2A |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続サイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | 押し込み圧縮 |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
高さ | 10 1 / 4 " |
穴の間隔 | シングルホール |
装着タイプ | デッキ |
穴の数 | 1 |
コンセントタイプ | ラミナ |
電源 | 電池 |
センサー範囲 | "1へ" 14 |
注ぎ口の長さ | 4 1 / 2 " |
タイプ | 浴室のシンクの蛇口 |
電圧 | DC 1.5V |
保証 | 3年 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | センサー範囲 | アンプ | ボディ材質 | 注ぎ口の長さ | 温度コントロール | 電圧 | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX250.502.0000 | "4へ" 5 | 0.05 | - | 6.5 " | - | 6.75 | 1.5 gpm | ハンズフリー | ¥186,526 | ||
EFX350.000.0000 | "4へ" 5 | 2.00A | 亜鉛ダイカスト | 4" | NO | 6 VDC | 0.50 GPM | なし | ¥169,551 | ||
EFX275.500.0000 | "4へ" 5 | 2.00A | 亜鉛ダイカスト | 5 7 / 32 " | はい | 6 VDC | 0.50 GPM | なし | ¥219,127 | ||
ETF700-4-P | "1へ" 14 | 2A | 真鍮 | 4 1 / 2 " | - | 120V AC | 2.2 gpm | - | ¥199,029 | 見積依頼
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179,022 | 見積依頼
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥194,858 | 見積依頼
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥191,923 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。