入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ADA準拠 | 有り |
アンプ | 2.00A |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
接続 | 3/8 "圧縮 |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | センサー |
フローアウトレットタイプ | ラミナ |
注ぐ速さ | 0.50 GPM |
グリーン認証またはその他の認定 | WaterSense承認済み |
ハンドルタイプ | なし |
高さ | 6 15 / 32 " |
取り付け穴の中心から中心へ | 1" |
装着タイプ | 表面 |
ハンドル数 | 0 |
穴の数 | 1 |
電源 | ソーラーおよびバッテリー駆動 |
交換用カートリッジ | 有り |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | "4へ" 5 |
形状 | ストレート |
注ぎ口の長さ | 5 7 / 32 " |
温度コントロール | はい |
バルブタイプ | 圧縮 |
電圧 | 6 VDC |
船の重量(kg) | 1.68 |
プロダクト | モデル | センサー範囲 | アンプ | ボディ材質 | 注ぎ口の長さ | 温度コントロール | 電圧 | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX250.502.0000 | "4へ" 5 | 0.05 | - | 6.5 " | - | 6.75 | 1.5 gpm | ハンズフリー | ¥186,526 | ||
EFX350.000.0000 | "4へ" 5 | 2.00A | 亜鉛ダイカスト | 4" | NO | 6 VDC | 0.50 GPM | なし | ¥169,551 | ||
EBF750-4 | "1へ" 14 | 2A | 真鍮 | 4 1 / 2 " | - | DC 1.5V | 2.2 gpm | - | ¥202,599 | 見積依頼
| |
ETF700-4-P | "1へ" 14 | 2A | 真鍮 | 4 1 / 2 " | - | 120V AC | 2.2 gpm | - | ¥199,029 | 見積依頼
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179,022 | 見積依頼
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥194,858 | 見積依頼
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥191,923 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。