入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクドライバー |
正確さ | + / - 6% |
校正証明書 | ISO / IEC 17026 |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
グリップタイプ | 三葉 |
ハンドルタイプ | 溝付き |
住宅資材 | 磨かれたアルミニウム |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 13 / 16 " |
一次スケールの増分 | 2インチポンド/0.2Nm |
一次スケール範囲 | 2〜36インチポンド/0.2〜4 Nm |
タイプのリセット | 自動クラッチ |
回転 | CW / CCW |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 校正証明書 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT0568 | ISO / IEC 17025 | トルクドライバーキット | 7-13 / 16 * | 2〜36インチポンド | ¥89,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。