入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 3.8 gpm |
長さ | 2 7 / 32 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1 / 4」-18 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | バルブデザイン | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAN4-4F | ポペット | - | FNPT | 3.8 gpm | - | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥3,414 | ||
PEAN4-4M | ポペット | - | MNPT | 5 gpm | - | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥3,595 | ||
phn4-4f | ポペット | - | FNPT | 3.8 gpm | - | 11,000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥1,814 | ||
PHN4-4M | ポペット | - | MNPT | 3.8 gpm | - | 11,000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥1,782 | ||
ビーン4-4F | ポペット | 1 / 4 " | NPTF | 3.8 gpm | 1.625 " | 3000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥6,447 | ||
ビーン4-4FV | ポペット | - | FNPT | 3.8 gpm | - | 3000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | ¥11,277 | ||
VHN4-4F | ポペット | 1 / 4 " | FNPT | 3.8 gpm | 1 21 / 32 " | 6500のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ¥3,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。