入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブースターポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | UL規格リスト掲載 |
アンプ | 0.9 |
GPM @ 20 PSI | 1.42 |
GPM @ 40 PSI | 1.26 |
GPM @ 60 PSI | 1.13 |
高さ | 4" |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | サントプレン |
インペラータイプ | ダイアフラム |
インレット | クイックコネクション |
長さ | 8" |
最大ケース圧力 | 117のプサイ |
最大直径固体 | 清水 |
マックス。 圧力 | 117 PSI |
モーター周囲温度評価 | 34度から170度F |
モーターエンクロージャー | ステンレス鋼 |
アウトレット | クイックコネクション |
相 | 単発講座 |
圧力スイッチ設定 | 工場セット |
インターンシップ | 1 |
タイプ | ブースターポンプ |
電圧 | 115 |
接液材料 | NSF |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | インレット | 最大ケース圧力 | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8025-933-237 | 0.5 | クイックコネクション | 87のプサイ | 87のプサイ | クイックコネクション | ¥86,761 | ||
8025-833-336 | 0.8 | 3 / 8 " | 87のプサイ | 87のプサイ | 3 / 8 " | ¥108,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。